三菱電機
トライアック出力
適合機種
MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)
0.24
出力点数
16点
保護等級
IP1X
消費電流(mA)
280(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)
絶縁抵抗計にて10以上
コモン仕様
16点1コモン
入出力占有点数
16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式
トライアック出力
サージキラー
CRアブソーバ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC2300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592934
RY20S6
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください