曜日別特売

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ)

マイクロシーケンサ FX3Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタ) - 三菱電機
仕様●伝送クロック:27.0kHz適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)I/O点数最大接続128点内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41593013FX3U-128ASL-M
63,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする