三菱電機
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)
質量(kg)
約0.25
消費電流(mA)
(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)
定格電圧(V)
【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593038
FX5-16ER/ES
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
41593047
FX5-16ET/ES
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41593056
FX5-16ET/ESS
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください