曜日別特売

マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)

マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) - 三菱電機
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41593205FX5-CCL-MS
38,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
44947937FX5-CCL-MS
38,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする