マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)

マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) - 三菱電機
質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41593214FX5-ENET
77,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする