タイガークラウン
スプーン&トング ピンク
お箸とスプーンが一緒になった優れもの。
直接置いてもお箸とスプーン部分はテーブルに付かず衛生的。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(スプーン部)40×48×20
色
ピンク
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使い下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。キズが付きます。
※お子様お手の届かないところに保管して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41597974
2185
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください