ギャラリースコープ 6倍16mm
博物館や美術館での美術鑑賞に最適な6倍単眼鏡。
遠くのものはもちろん、最短合焦距離25cmと近くのものにもピントが合わせられます。日本製。
すべてのレンズ&すべてのプリズム透過面に、フルマルチコーティング。抜けのいい視界を楽しめます。
ダハプリズム面にはフェイズコート。ハレーションを防ぎ、高い解像度とコントラストを実現しました。
デザイン性の高い外観と、ファッションに映えるストラップを採用。芸術を鑑賞される方への配慮をいたしました。
独自の光学設計により、長いアイレリーフ&広い視界を確保しました。眼鏡をかけた方もそのままご使用いただけます。
- 付属品
- ネックストラップ、ポーチ、レンズクロス
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 31×75
- 倍率
- 6倍
- 本体質量(g)
- 61
- 最短合焦距離
- 25cm
- 対物レンズ有効径(mm)
- 16
- 1000m先の視野(m)
- 162.7
- アイレリーフ(mm)
- 12
- 実視界(°)
- 9.3
- 内容量
- 1個
商品説明動画
美術鑑賞を劇的に変えてくれる必携アイテム「ギャラリーEYE」
単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



























