折りたたみ式10倍双眼鏡 Classi-air 10X21DH MC-LB
コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。
ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
また、眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ