316 ハイグランドNWフランジボールバルブ

316 ハイグランドNWフランジボールバルブ - コンサス

3ピースボディー、フルポート構造です。
接続部は、真空用NWフランジです。
サイズは、25・40・50が有ります。
※25のみフラットハンドルです。
接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。

仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599584CSH-NWS2-25L251
36,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
41599593CSH-NWS2-40L401-1/2
62,200
38,980
42,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
41599609CSH-NWS2-50L502
95,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする