CSH-NWS2-40L 316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス 41599593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 ハイグランドNWフランジボールバルブCSH-NWS2-40L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード41599593品番CSH-NWS2-40L
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
接続部は、真空用NWフランジです。
サイズは、25・40・50が有ります。
※25のみフラットハンドルです。
接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。

呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
仕様
禁油可
材質(本体)
ステンレス316
質量(g)
6000
材質(シート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする