テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体
(1件のレビュー)
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41613514
SA45F-250W-S
250
付
¥1,750
¥
1,598
¥1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613523
SA45F-300W-S
300
付
¥1,900
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
41613539
SA45F-350W-S
350
付
¥2,040
¥
1,798
¥1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613548
SA45F-400W-S
400
付
¥2,190
¥
1,898
¥2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613557
SA45F-450W-S
450
付
¥2,340
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613566
SA45F-500W-S
500
付
¥2,500
¥
2,098
¥2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613575
SA45F-550W-S
550
付
¥2,640
¥
2,298
¥2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613584
SA45F-600W-S
600
付
¥2,790
¥
2,498
¥2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613593
SA45F-250W-N
250
無
¥1,660
¥
1,498
¥1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613609
SA45F-300W-N
300
無
¥1,780
¥
1,598
¥1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613618
SA45F-350W-N
350
無
¥1,930
¥
1,698
¥1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613627
SA45F-400W-N
400
無
¥2,060
¥
1,798
¥1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613636
SA45F-450W-N
450
無
¥2,200
¥
1,898
¥2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613645
SA45F-500W-N
500
無
¥2,330
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613654
SA45F-550W-N
550
無
¥2,480
¥
2,098
¥2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613663
SA45F-600W-N
600
無
¥2,610
¥
2,198
¥2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください