曜日別特売

スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41613977LS20-100W-S100
860
749
824(税込)
当日出荷
41613986LS20-150W-S150
950
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
41613995LS20-200W-S200
1,000
869
956(税込)
当日出荷
41614004LS20-250W-S250
1,100
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614013LS20-300W-S300
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
41614029LS20-350W-S350
1,250
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614038LS20-400W-S400
1,400
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
41614047LS20-450W-S450
1,550
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
41614056LS20-500W-S500
1,600
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614065LS20-550W-S550
1,690
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614074LS20-600W-S600
1,750
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614083LS20-100W-N100
840
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
41614099LS20-150W-N150
900
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614108LS20-200W-N200
960
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
41614117LS20-250W-N250
1,040
909
1,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614126LS20-300W-N300
1,120
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614135LS20-350W-N350
1,180
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614144LS20-400W-N400
1,330
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614153LS20-450W-N450
1,480
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614169LS20-500W-N500
1,550
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614178LS20-550W-N550
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614187LS20-600W-N600
1,690
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする