テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ16.8丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41614957
M6023-100W-S
100
付
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614966
M6023-150W-S
150
付
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614975
M6023-200W-S
200
付
¥
3,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614984
M6023-250W-S
250
付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614993
M6023-300W-S
300
付
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615009
M6023-350W-S
350
付
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615018
M6023-400W-S
400
付
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615027
M6023-450W-S
450
付
¥
4,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615036
M6023-500W-S
500
付
¥
5,110
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615045
M6023-550W-S
550
付
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615054
M6023-600W-S
600
付
¥
5,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615063
M6023-700W-S
700
付
¥
6,140
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615079
M6023-800W-S
800
付
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615088
M6023-900W-S
900
付
¥
7,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615097
M6023-1000W-S
1000
付
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615106
M6023-100W-N
100
無
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615115
M6023-150W-N
150
無
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615124
M6023-200W-N
200
無
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615133
M6023-250W-N
250
無
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615149
M6023-300W-N
300
無
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615158
M6023-350W-N
350
無
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615167
M6023-400W-N
400
無
¥
4,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615176
M6023-450W-N
450
無
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615185
M6023-500W-N
500
無
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615194
M6023-550W-N
550
無
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615203
M6023-600W-N
600
無
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615219
M6023-700W-N
700
無
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615228
M6023-800W-N
800
無
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615237
M6023-900W-N
900
無
¥
6,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615246
M6023-1000W-N
1000
無
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください