テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体
(1件のレビュー)
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38.1
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41615779
S38-100W-S
100
付
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41615788
S38-150W-S
150
付
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
41615797
S38-200W-S
200
付
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
41615806
S38-250W-S
250
付
¥
940
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
41615815
S38-300W-S
300
付
¥
1,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
41615824
S38-350W-S
350
付
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
41615833
S38-400W-S
400
付
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
41615849
S38-450W-S
450
付
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615858
S38-500W-S
500
付
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41615867
S38-550W-S
550
付
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41615876
S38-600W-S
600
付
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41615885
S38-100W-N
100
無
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615894
S38-150W-N
150
無
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615903
S38-200W-N
200
無
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615919
S38-250W-N
250
無
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615928
S38-300W-N
300
無
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615937
S38-350W-N
350
無
¥
1,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41615946
S38-400W-N
400
無
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615955
S38-450W-N
450
無
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615964
S38-500W-N
500
無
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615973
S38-550W-N
550
無
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615989
S38-600W-N
600
無
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください