曜日別特売

スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.5パイプローラ径(Φmm)60.5内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41617416S6023-100W-S10060.5
2,540
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617425S6023-150W-S15060.5
2,750
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617434S6023-200W-S20060.5
2,890
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41617443S6023-250W-S25060.5
3,110
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617459S6023-300W-S30060.5
3,250
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617468S6023-350W-S35060.5
3,550
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617477S6023-400W-S40060.5
3,740
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617486S6023-450W-S45060.5
3,950
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617495S6023-500W-S50060.5
4,100
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617504S6023-550W-S55060.5
4,330
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617513S6023-600W-S60060.5
4,490
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617529S6023-700W-S70060.5
4,940
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617538S6023-800W-S80060.5
5,330
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617547S6023-900W-S90060.5
5,840
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617556S6023-1000W-S100060.5
6,250
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617565S6023-100W-N10060.5
2,460
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617574S6023-150W-N15060.5
2,660
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617583S6023-200W-N20060.5
2,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617599S6023-250W-N25060.5
3,020
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617608S6023-300W-N30060.5
3,170
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617617S6023-350W-N35060.5
3,440
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617626S6023-400W-N40060.5
3,620
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617635S6023-450W-N45060.5
3,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617644S6023-500W-N50060.5
3,950
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617653S6023-550W-N55060.5
4,160
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617669S6023-600W-N60060.5
4,320
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617678S6023-700W-N70060.5
4,740
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617687S6023-800W-N80060.5
5,120
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617696S6023-900W-N90060.5
5,620
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617705S6023-1000W-N100060.5
5,990
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする