曜日別特売

樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体

樹脂ローラコンベヤ(P20型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41619857P20-100W-S10020
2,000
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
41619866P20-150W-S15020
2,090
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
41619875P20-200W-S20020
2,090
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
41619884P20-250W-S25020
2,240
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619893P20-300W-S30020
2,240
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
41619909P20-350W-S35020
2,400
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619918P20-400W-S40020
2,400
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619927P20-450W-S45020
2,640
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
41619936P20-500W-S50020
2,640
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619945P20-100W-N10020
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619954P20-150W-N15020
1,930
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619963P20-200W-N20020
1,930
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
41619979P20-250W-N25020
2,090
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619988P20-300W-N30020
2,090
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
41619997P20-350W-N35020
2,220
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620006P20-400W-N40020
2,220
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620015P20-450W-N45020
2,450
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620024P20-500W-N50020
2,450
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする