ノーブランド
ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)
形状
ユニット用玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625073
UC207
42.9
20
72
M6×1.0
17.5
25.4
6.5
35
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625089
UC208
49.2
21
80
M8×1.0
19
30.2
8
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625098
UC211
55.6
25
100
M10×1.0
22.2
33.4
10
55
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625107
UC214
74.6
30
125
M12×1.5
30.2
44.4
12
70
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方