ノーブランド
変形フランジ形ユニット
形状
変形フランジ形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625168
UCFB204
25.5
33.3
13
15
31
110
42
52
32
27
62
52
10
12.7
20
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
41625177
UCFB205
27
35.7
13
16
34
116
45
52
34
27
68
56
10
14.3
25
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
41625186
UCFB206
31
40.2
13
18
38.1
132
50
55
40
29
80
65
10
15.9
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625195
UCFB207
34
44.4
15
19
42.9
144
55
62
46
32
90
70
10
17.5
35
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625204
UCFB208
36
51.2
16
21
49.2
164
60
72
50
41
100
78
12
19
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625213
UCFB209
38
52.2
18
22
49.2
175
65
76
54
43
106
80
12
19
45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625229
UCFB210
40
54.6
18
22
51.6
184
68
82
58
46
114
86
12
19
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方