ノーブランド
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式
形状
丸フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625238
UCFC203
20.5
28.3
7
10
5
25.5
31
62
78
55.1
100
12
12.7
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625247
UCFC204
20.5
28.3
7
10
5
25.5
31
62
78
55.1
100
12
12.7
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625256
UCFC205
21
29.7
7
10
6
27
34
70
90
63.6
115
12
14.3
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41625265
UCFC206
23
32.2
8
10
8
31
38.1
80
100
70.7
125
12
15.9
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625274
UCFC207
26
36.4
9
11
8
34
42.9
90
110
77.8
135
14
17.5
35
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625283
UCFC208
26
41.2
9
11
10
36
49.2
100
120
84.8
145
14
19
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625299
UCFC210
28
42.6
14
10
12
40
51.6
110
138
97.6
165
16
19
45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625308
UCFC211
31
46.4
15
13
12
43
55.6
125
150
106.1
185
19
22.2
50
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625317
UCFC212
36
56.7
15
17
12
48
65.1
135
160
113.1
195
19
25.4
55
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625326
UCFC213
36
55.7
15
16
14
50
65.1
145
170
120.2
205
19
25.4
60
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625335
UCFC214
40
61.4
18
17
14
54
74.6
150
177
125.1
215
19
30.2
65
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方