曜日別特売

狭幅ピロー形ユニット

狭幅ピロー形ユニット - ノーブランド狭幅ピロー形ユニット - ノーブランド
(1件のレビュー)
形状ピロー形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41625344UCPA204403130.262135276M10×1.51112.720
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
41625353UCPA205453436.572135684M10×1.51214.325
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625369UCPA2065038.142.984186694M14×2.01215.930
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625378UCPA2075542.947.6952080110M14×2.01317.535
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625387UCPA2085849.249.21002084116M14×2.0131940
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625396UCPA2106451.657.21162594130M16×2.0141950
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41625353
2023-10-15
用途: 軸受けの交換。

国産品と大差なし、単価も低く満足です。あとは耐久性はまだ不明ながら。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする