ノーブランド
心高ピロー形ユニット
形状
ピロー形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625405
UCPH204
40
31
70
15
101
95
127
19
13
12.7
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625414
UCPH205
50
34
80
16
114
105
140
19
13
14.3
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625423
UCPH206
50
38.1
90
18
130
121
165
21
17
15.9
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625439
UCPH207
60
42.9
95
18
140
127
167
21
17
17.5
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方