ノーブランド
テークアップ形ユニット無給油式
(2件のレビュー)
形状
テークアップ形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625448
UCT204
32
12
21
31
89
76
51
94
61
12
51
19
16
32
12.7
33
20
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625457
UCT205
32
12
24
34.1
89
76
51
97
62
12
51
19
16
32
14.3
35
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
41625466
UCT206
37
12
28
38.1
102
89
56
113
70
12
57
22
16
37
15.9
43
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625475
UCT207
37
12
30
42.9
102
89
64
129
78
15
64
22
16
37
17.5
51
35
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625484
UCT208
49
16
33
49.2
114
102
83
144
88
18
83
29
19
49
19
56
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625493
UCT209
49
16
35
49.2
117
102
83
145
88
18
83
29
19
49
19
57
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625509
UCT210
49
16
37
51.6
117
102
83
151
91
18
86
29
19
49
19
59
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方