ノーブランド
テークアップ形ユニット無給油式
形状
テークアップ形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625518
UCT211
64
22
38
55.6
146
130
102
171
106
21
95
35
25
64
22.2
65
55
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625527
UCT212
64
22
42
65.1
146
130
102
194
119
21
102
35
32
64
25.4
75
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方