ノーブランド
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
形状
ピロー形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41625536
UKP206
48
38
42.9
17
83
121
165
20
17
21
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625545
UKP207
48
43
47.6
18
93
127
167
20
17
22.5
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625554
UKP208
54
46
49.2
18
98
137
184
20
17
24.5
35
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625563
UKP209
54
50
54
20
106
146
190
20
17
26
40
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625579
UKP210
60
55
57.2
21
114
159
206
23
20
27.5
45
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625588
UKP211
60
59
63.5
23
126
171
219
23
20
28.5
50
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625597
UKP212
70
62
69.8
25
138
184
241
23
20
31
55
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41625606
UKP213
70
65
76.2
27
151
203
265
28
25
33
60
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方