STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(3/8SQ)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
質量(g)
141
寸法S(mm)
45
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
14
差込角(sq.)
3/8
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41624863
734L/5
¥22,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください