STAHLWILLE(スタビレー)
トルクドライバー (20-120CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー
正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)
20-120
最小目盛(cN・m)
1
全長L(mm)
157
質量(g)
192
公差
±6%
差込角(HEX)
1/4
内容量
1個
注意
※ビットは別途お買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41624915
775/12
¥
109,740
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください