曜日別特売

絶縁トルクレンチ差替ヘッド

絶縁トルクレンチ差替ヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)

絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ

差込角(sq.)3/8寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5寸法h(mm)59.5ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41624949725QRVDE
47,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする