JISにもとづく機械設計製図便覧 第12版
エンジニアとともに60年。あらゆる機械の設計・製図・製作に対応。 最新JIS製図総則(JIS Z 8310)、機械製図(JIS B 0001)に準拠! 設計・製図を一体とした「実用的ハンドブック」の求めに応じて企図された本書は、1955年の初版発行以来、全国の機械設計技術者から高く評価されてきました。 機械系に必須のJIS規格を網羅し、機械の設計と製図のつながりに留意しながら、実際の生産に即した例を豊富な図表によって解説し、実務上の工作知識も併せて記載しています。 機械系の設計者、製図者、工作技術者、機械系の学生のみなさんの日常業務・勉学において、便利に活用できるようコンパクトにまとめた必携書です。 今回の改訂では、17章「機械製図」を 最新JIS製図総則(JIS Z 8310:2010)、機械製図(JIS B 0001:2010)に対応させることを主眼とし、同時に溶接記号(JIS Z 3021:2010)、歯車製図(JIS B 0003:2012)等、2015年7月時点での最新JIS規格にもとづいて見直しを行いました。 生産と教育の現場において、実用的な機械設計便覧として広く活用されているロングセラーを実務と学習にお役立てください。
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数720
著者名大西清
初版年月2015/11
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07