オリヴァー・ヘヴィサイド
独身・独学の貧しい奇人が、最高レベルの仕事を成し遂げた。マクスウェルの方程式を今日知られる形に定式化したヘヴィサイド。19世紀後半で最も物理学と電気工学に貢献しながら、忘れ去られた天才の生涯に迫る。
ジャンル物理学
分類専門
判型A5
ページ数559
著者名ポ-ル・J.ナ-イン 高野善永
初版年月2012/04
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07