なぞって覚える第二種電気工事士技能試験複線図練習帳
なぞって!書いて!覚える!これで複線図はバッチリ! 本書は、第二種電気工事士(二種電工)技能試験の「複線図を書くこと」に特化した受験対策書です。実際の二種電工の技能試験では、「問題を読む(施工条件の確認)」→「複線図を書く」→「実際の作業に入る」といった手順になっています。試験問題は単線図(機器と配線の概要図)で書かれていますが、器具と配線の細かい部分は書いてありません。そこで、きちんと複線図(どの色の線と器具をつなげるのかを書いた設計図)を書けなくてはなりません。また、試験本番では、試験時間40分という短い時間で完成させなければならず、作業の時間をなるべく確保するために、複線図は数分で完成させる必要があります。 そこで、本書は複線図を書くことが苦手な読者を対象として、「習うより慣れろ」をコンセプトに、最初は線をなぞる→見ないで書けるようになるまで繰り返す→次の問題へ のように、簡単な問題から徐々に難易度を上げ、最終的には実際の候補問題の複線図が解けるような構成となっています。
ジャンル工学/工業
分類電気
判型B5
ページ数128
著者名オーム社
初版年月2017/04
内容量1冊