ハリス分析化学 下
国際的に高い評価を得ている定番教科書.分析化学の原理について学生目線でわかりやすく解説し,これらの原理が化学とその関連分野(とくに生命科学と環境科学)でいかに利用されているのかを学べる.また,多くの例題,類題および章末問題は学生の理解を助ける.
ジャンル科学
分類専門
判型B5
ページ数569
著者名ダニエル・C.ハリス 宗林由樹 岩元俊一
初版年月2017/09
内容量1冊
国際的に高い評価を得ている定番教科書.分析化学の原理について学生目線でわかりやすく解説し,これらの原理が化学とその関連分野(とくに生命科学と環境科学)でいかに利用されているのかを学べる.また,多くの例題,類題および章末問題は学生の理解を助ける.