ねことねずみがおしえる ひらがな書き方帳
★大人気キャラクターねことねずみが教える話題のひらがな練習帳!
★1冊を終えると必ず文字がうまくなる!と口コミが広がっています!
★ひらがな指導のコツが丸見え!学校の先生が美文字のポイントを解説!
ひらがなを覚えることはすべての勉強の第一歩。でも、実は
「子どもがすぐに飽きてしまって反復練習が続かない」
「子どもに正しい文字をどう教えたらよいかわからない」
という悩みをもっている方がたくさんいらっしゃいます。そこで本書では、子どもに「正しく美しい」ひらがなを楽しく学べるように工夫をたくさん入れ込みました!
- 判型
- B5
- ページ数
- 128
- 著者名
- 監修: 田近洵一 監修: 井上典子
- 初版年月
- 2026年1月
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ

















![自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会 自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788128-260724-02.jpg)
![自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会 自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788259-260724-02.jpg)

![試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会 試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788006-260724-02.jpg)
![試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会 試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788180-260724-02.jpg)

![金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会 金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788198-260724-02.jpg)
![金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会 金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788146-260724-02.jpg)


