CQ出版
プリント基板CAD EAGLEでボード作り
EAGLE CADの活用方法を解説。USBオーディオを題材として、プリント基板CADソフトEAGLEの使い方から基板の発注方法まで、高速試作の一部始終を紹介。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
343
著者名
渡辺明禎 小林芳直 玉村聡
初版年月
2013/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631958
9784789836388
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください