解説アマチュア無線の基本用語集
アマチュア無線特有の言葉や専門用語は、ビギナー・ハムにとって難解なもの。そんな悩みを解消するための1冊をお届け。
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型B5
ページ数135
著者名CQ ham radio編集部
初版年月2014/05
内容量1冊
通信
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07