完全図解発電・送配電・屋内配線設備早わかり

完全図解発電・送配電・屋内配線設備早わかり オーム社

1項目1ページ構成で,各ページとも上半分にイラストや模式図,下半分に解説文を配した見やすさ,わかりやすさ! この本は,電気が生まれる発電,電気を送る送配電から,その電気を使用する需要家の屋内配線までの基礎知識を容易に理解できるよう,イラストや模式図などで「完全図解」した入門書です.関連業界の新入社員教育や技術研修のテキストとして,電気関連の資格受験を目指す方の入門参考書として,あるいは専門学校や大学の在学生の学習書として最適です.

ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数164 著者名大浜庄司 初版年月2017/03 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41634663 9784274506574
2,200
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする