新人教育-電気設備 新版(改訂版)
新人教育の基礎となる電気設備工事の設計・積算・施工に関する基本的な知識を中心に構成。「電気設備の技術基準の解釈」の改正に伴う見直しと、監視制御設備や新エネルギーなどの最新技術に即した内容。
ジャンル工学/工業
分類電気
判型A4
ページ数263
著者名日本電設工業協会 日本電設工業協会
初版年月2012/02
内容量1冊
新人教育の基礎となる電気設備工事の設計・積算・施工に関する基本的な知識を中心に構成。「電気設備の技術基準の解釈」の改正に伴う見直しと、監視制御設備や新エネルギーなどの最新技術に即した内容。