図で見てわかるパワーMOSFET〈技術と回路〉入門
半導体の基礎とダイオードの特性から、MOSFETの酸化膜構造と動作、構造及び各パラメータの特性を説明。基礎的な説明とともに、実際に使用する時に各パラメータをどう使い、設計時にどう応用するかも解説する。
ジャンル電気
分類専門
判型A5
ページ数153
著者名李□烈(イギョンヨル)
初版年月2013/12
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07