船舶通信の基礎知識 2訂版
船舶通信の内容を運航場面別に解説。船会社の初級乗組員や船舶通信に携わる関係者に最適な入門書。
- 分類
- 専門
- 判型
- A5
- ページ数
- 221
- ジャンル
- 海事
- 著者名
- 鈴木治
- 初版年月
- 2017/10
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























