日刊工業新聞社
トコトンやさしい水道の本 第2版
昨今問題になっている水道事業の課題と今後の展開及び最新の水道法(水道関連法規)を反映、全体を見直しよりためになる本を目指す。
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
専門
著者名
高堂彰二
初版年月
2022/2
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03261741
9784526081897
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください