丸善出版
大規模大気特論
「大規模大気特論」の重点解説&問題集。平成18~23年度国家試験問題及び旧国家試験の主要問題を取り上げ、解答・解説を記す。類似問題を演習問題としてまとめた。解きながら学び、学びながら解く全138問。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
岡本真一 溝呂木昇
初版年月
2012/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641173
9784862400932
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください