9784862400932 大規模大気特論 丸善出版 41641173

大規模大気特論

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41641173 品番9784862400932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

「大規模大気特論」の重点解説&問題集。平成18〜23年度国家試験問題及び旧国家試験の主要問題を取り上げ、解答・解説を記す。類似問題を演習問題としてまとめた。解きながら学び、学びながら解く全138問。

ジャンル土木 分類専門 判型A5 ページ数232 著者名岡本真一 溝呂木昇 初版年月2012/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする