弾性力学
大学や高等専門学校の機械系・航空系・建築系・材料系・化学工学系の学生のためのわかりやすい「弾性力学」の教科書。材料力学を学ぶ前のあるいは学んだ後の両方の場合において使用可能な1冊。
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数171
著者名荻博次
初版年月2011/11
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07