電気通信主任技術者試験これなら受かる専門的能力(伝送交換主任技術者)

電気通信主任技術者試験これなら受かる専門的能力(伝送交換主任技術者) オーム社

傾向をしっかり把握して試験に合格しよう! 電気通信主任技術者試験の科目『専門的能力(伝送交換主任技術者)』の受験対策問題集です。 試験範囲が広く難易度も高い本試験の対策には、出題傾向を把握し、繰り返して出題されている類似の問題を確実に解けるようになることが大切です。 本書は専門的能力5科目の2年間4回分の過去問題を出題分野に沿って整理・分類して並べているので、出題傾向・頻出問題の確認を行いながら効率よく学習できるようになっています。同時に、自身の得意不得意な分野も把握できるようになっています。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数460 著者名オ-ム社 初版年月2016/09 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41643097 9784274219405
4,600
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする