不二貿易 不二貿易の オフィス家具 不二貿易の 収納家具 不二貿易の 本棚・ラック ガラス ディスプレイラック 6マス BR ガラス ディスプレイラック 6マス BR 注文コード 材質MDF、強化ガラス 質量(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×300×1340 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 98861 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41649939 98861 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オープンラック クロシオ 税込¥8,688 ¥7,898 らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 税込¥14,278 ¥12,980 置台が動くゲームコントローラー収納ラック タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 上置きのみ 3段 Memoria(メモリア) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ハンドル付き隠せるコミックラック タワー ブラック 山崎実業 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ 棚が全段動く 薄型本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 棚が全段動く 薄型本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 棚が全段動く 薄型本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ RAIL-KIT-2U-EIA ラックマウントレールキット EIA規格用 富士電機 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプ アイリスオーヤマ 税込¥9,898 ¥8,998 棚が全段動く 扉付き薄型本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ オープンラック クロシオ 税込¥9,018~ ¥8,198~ 棚が全段動く 扉付き本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ らくらく組立 文庫本棚 600-1500 クロシオ 税込¥14,278 ¥12,980 棚が全段動く 本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品