23.8型ワイド液晶ディスプレイ RC241YUsmidpx (IPS/非光沢/2560x1440/QHD/300cd/4ms/DVI-D(Dual Link対応)・HDMI・DisplayPort)
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。【梱包重量:4.85kg、梱包サイズ:40.2(縦)×60.6(横)×11(高さ)cm】
仕様ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載
表面処理非光沢
接続方式DVI-D(Dual Link対応)・HDMI・DisplayPort
ディスプレイTFT
解像度WQHD(2560×1440)
保証期間3年間、パネル、バックライトは1年間
VESAマウント(mm)(壁掛け):100×100対応
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
