サンエス
半袖シャツ WA10557
トリカットで動きなめらか。機能充実&リーズナブルなシリーズ!
サマーツイル:ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
生地
サマーツイル
袖丈
半袖
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41688913
WA10557
ネイビー
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688929
WA10557
ネイビー
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688938
WA10557
ネイビー
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688947
WA10557
ネイビー
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688956
WA10557
ネイビー
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688965
WA10557
ネイビー
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688974
WA10557
ネイビー
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688983
WA10557
ブルー
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41688999
WA10557
ブルー
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689008
WA10557
ブルー
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689017
WA10557
ブルー
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689026
WA10557
ブルー
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689035
WA10557
ブルー
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689044
WA10557
ブルー
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689053
WA10557
シルバー
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689069
WA10557
シルバー
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689078
WA10557
シルバー
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689087
WA10557
シルバー
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689096
WA10557
シルバー
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689105
WA10557
シルバー
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689114
WA10557
シルバー
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689123
WA10557
モスグリーン
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689139
WA10557
モスグリーン
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689148
WA10557
モスグリーン
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689157
WA10557
モスグリーン
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689166
WA10557
モスグリーン
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689175
WA10557
モスグリーン
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41689184
WA10557
モスグリーン
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください