サンエス
半袖シャツ WA10667
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
生地
トロピカル
袖丈
半袖
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
グリーン
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691223
WA10667
ネイビー
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691239
WA10667
ネイビー
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691248
WA10667
ネイビー
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691257
WA10667
ネイビー
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691266
WA10667
ネイビー
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691275
WA10667
ネイビー
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691284
WA10667
ネイビー
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691293
WA10667
シルバー
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691309
WA10667
シルバー
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691318
WA10667
シルバー
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691327
WA10667
シルバー
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691336
WA10667
シルバー
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691345
WA10667
シルバー
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691354
WA10667
シルバー
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691363
WA10667
グリーン
S
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691379
WA10667
グリーン
M
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691388
WA10667
グリーン
L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691397
WA10667
グリーン
LL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691406
WA10667
グリーン
XL
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691415
WA10667
グリーン
4L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
41691424
WA10667
グリーン
5L
¥
6,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください