サンエス
半袖シャツ WA11257R
帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
生地
サマーツイル
袖丈
半袖
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
アルペングリーン
アースグリーン
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
XL
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41694206
WA11257R
ネイビー
S
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694215
WA11257R
ネイビー
M
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694224
WA11257R
ネイビー
L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694233
WA11257R
ネイビー
LL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694249
WA11257R
ネイビー
XL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694258
WA11257R
ネイビー
4L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694267
WA11257R
ネイビー
5L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694276
WA11257R
シルバー
S
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694285
WA11257R
シルバー
M
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694294
WA11257R
シルバー
L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694303
WA11257R
シルバー
LL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694319
WA11257R
シルバー
XL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694328
WA11257R
シルバー
4L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694337
WA11257R
シルバー
5L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694346
WA11257R
アースグリーン
S
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694355
WA11257R
アースグリーン
M
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694364
WA11257R
アースグリーン
L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694373
WA11257R
アースグリーン
LL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694389
WA11257R
アースグリーン
XL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694398
WA11257R
アースグリーン
4L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694407
WA11257R
アースグリーン
5L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694416
WA11257R
アルペングリーン
S
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694425
WA11257R
アルペングリーン
M
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694434
WA11257R
アルペングリーン
L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694443
WA11257R
アルペングリーン
LL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694459
WA11257R
アルペングリーン
XL
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694468
WA11257R
アルペングリーン
4L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
41694477
WA11257R
アルペングリーン
5L
¥
7,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください