WURTH(ウルト)
インチ六角ボルト 8.8 UNF
W-0071、スチールGR5、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、UNF(細スレッド)
種別
-
仕様
(ネジ締め特性クラス)GR5
材質
スチール
表面
トタン
ねじ山種類
UNF
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
二面幅(inch)
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41659276
007114 1 005 50
1パック(50本)
(公称径)1/4 in
7/16
1
¥
5,795
取扱い終了
41659285
007114 12 005 100
1パック(100本)
(公称径)1/4 in
7/16
1/2
¥
10,120
取扱い終了
41659294
007114 34 005 50
1パック(50本)
(公称径)1/4 in
7/16
3/4
¥
5,257
取扱い終了
41659303
007138 1 005 25
1パック(25本)
(公称径)3/8 in
9/16
1
¥
9,515
取扱い終了
41659319
007138 112005 25
1パック(25本)
(公称径)3/8 in
9/16
1.5
¥
9,712
取扱い終了
41659328
00715161 005 25
1パック(25本)
(公称径)5/16 in
1/2
1
¥
7,182
取扱い終了
41659337
0071516112005 25
1パック(25本)
(公称径)5/16 in
1/2
1.5
¥
7,385
取扱い終了
41659346
0071516114005 25
1パック(25本)
(公称径)5/16 in
1/2
1.25
¥
7,327
取扱い終了
41659355
007151612 005 25
1パック(25本)
(公称径)5/16 in
1/2
1/2
¥
7,182
取扱い終了
41659364
00715162 005 25
1パック(25本)
(公称径)5/16 in
1/2
2
¥
7,639
取扱い終了
41659373
007151634 005 50
1パック(50本)
(公称径)5/16 in
1/2
3/4
¥
14,364
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください