007114 1  005   50 インチ六角ボルト 8.8 UNF WURTH(ウルト) 41659276

インチ六角ボルト 8.8 UNF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード41659276 品番007114 1 005 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,795
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

W-0071、スチールGR5、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、UNF(細スレッド)

種別- 仕様(ネジ締め特性クラス)GR5 材質スチール 表面トタン ねじの呼び(公称径)1/4 in 二面幅(inch)7/16 長さ(inch)1 ねじ山種類UNF
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする